Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI A VITE, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 1NA + 1NC

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NA 1NC attacchi a vite per minicontattori serie BG

€ 10,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info