Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX1211
Cod. Produttore
BFX1211
Cod. EAN
8013975179758

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Montaggio: laterale
  • Corrente impiego AC15 230V: 3 A
  • Corrente impiego DC13 24V: 3 A
  • Serie: BF00...BF150
Descrizione del produttore: CONTATTI AUSILIARI CON AGGANCIO LATERALE ABBASSATO. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 1NA+1NC PER BF00, BF09÷BF150

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatti ausiliari 1NA+1NC aggancio laterale attacchi a vite per contattori serie BF00-BF150

€ 15,60 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info