› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore rifasamento 50KVAR 110VAC 50/60Hz con resistenze limitatrici per impianti elettrici

Cod. Rexel LWBFK8000A110
Cod. Produttore BFK8000A110
Cod. EAN 8013975224694

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione comando: 110VAC 50/60Hz
  • Potenza max impiego: 50KVAR a 400V
  • Corrente termica: 115A
  • Frequenza di impiego: 25-400Hz
  • Grado protezione: IP20 front
  • Durata meccanica: 15M cicli
  • Serie: BFK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 50KVAR, 110VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

50 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore rifasamento 50KVAR 110VAC 50/60Hz con resistenze limitatrici per impianti elettrici