› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore rifasamento 45KVAR 110VAC 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK

Cod. Rexel LWBFK6500A110
Cod. Produttore BFK6500A110
Cod. EAN 8013975224571

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Potenza max impiego: 45 KVAR @ 400V
  • Tensione bobina: 110 VAC 50/60Hz
  • Corrente termica Ith: 100 A
  • Protezione terminali: IP20 front
  • Frequenza max cicli: 3600 cycles/h
  • Serie: BFK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 45KVAR, 110VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

45 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore rifasamento 45KVAR 110VAC 50/60Hz con circuito comando AC tipo BFK