› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore rifasamento 40KVAR 110VAC 50/60Hz circuito comando AC tipo BFK resistenze incluse

Cod. Rexel LWBFK5000A110
Cod. Produttore BFK5000A110
Cod. EAN 8013975224458

Informazioni principali

  • Numero poli: 3
  • Tensione nominale isolamento: 690 V
  • Potenza massima impiego: 40 kVAR @ 400V
  • Tensione bobina comando: 110 VAC 50/60Hz
  • Corrente nominale: 90 A
  • Grado protezione: IP20 front
  • Frequenza max cicli: 3600 cycles/h
  • Serie: BFK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 40KVAR, 110VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

40 KILO_BLINDPOWER

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Contattore rifasamento 40KVAR 110VAC 50/60Hz circuito comando AC tipo BFK resistenze incluse