› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 115A AC1 230VAC 2NA 2NC uso industriale

Cod. Rexel LWBF80T2A230
Cod. Produttore BF80T2A230
Cod. EAN 8013975224151

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 115A
  • Tensione bobina: 230VAC 50/60Hz
  • Contatti: 2NA + 2NC
  • Grado protezione: IP20 front
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Frequenza cicli max: 3600 cicli/h
  • Serie: BF80T2A230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 2NA E 2NC

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Contattore quadripolare 115A AC1 230VAC 2NA 2NC uso industriale