› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore quadripolare 115A AC1 2NA 2NC bobina 24VAC/DC uso industriale

Cod. Rexel LWBF80T2E024
Cod. Produttore BF80T2E024
Cod. EAN 8013975224205

Informazioni principali

  • Numero poli: 4
  • Corrente impiego AC1: 115A
  • Tensione bobina: 24VAC/DC
  • Contatti ausiliari: 2NA + 2NC
  • Grado protezione: IP20 front
  • Temperatura esercizio: -40°C ÷ 70°C
  • Durata meccanica: 15.000.000 cicli
  • Serie: BF80T2E024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 24VAC/DC, 2NA E 2NC

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

115 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Contattore quadripolare 115A AC1 2NA 2NC bobina 24VAC/DC uso industriale