Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Cod. Rexel
SM7KT5505
Cod. Produttore
7KT5505
Cod. EAN
4001869198453

Informazioni di prodotto

TIME COUNTER 48X48MM AC 24V 50HZ
CONTAORE 48X48MM 24V CA 50HZ

tipo di montaggio

incasso in pannello frontale

esecuzione

analogico

settore di conteggio

99999.99 h

numero di caratteri

7

tipo di tensione

AC

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

tipo di propulsione

quarzo

larghezza

45.0 mm

altezza

45.0 mm

profondità di incasso

34.0 mm

larghezza piastra frontale

48.0 mm

altezza piastra frontale

48 mm

diametro di taglio del pannello frontale

50.2 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CONTAORE 48X48MM 24V CA 50HZ