Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
incasso in pannello frontale
esecuzione
analogico
settore di conteggio
99999.99 h
numero di caratteri
7
tipo di tensione
DC
tipo di propulsione
quarzo
larghezza
45.0 mm
altezza
profondità di incasso
34.0 mm
larghezza piastra frontale
48.0 mm
altezza piastra frontale
48 mm
diametro di taglio del pannello frontale
50.2 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: SMA5Q00002122 Cod. Produttore: A5Q00002122 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002369 Cod. Produttore: A5Q00002369 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001984 Cod. Produttore: A5Q00001984 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002217 Cod. Produttore: A5Q00002217 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001664 Cod. Produttore: A5Q00001664 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001603 Cod. Produttore: A5Q00001603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: KM284921 Cod. Produttore: 284921 Cod. EAN: 4015082849214
Cod. Rexel: LWDMG100 Cod. Produttore: DMG100 Cod. EAN: 8013975214862
Cod. Rexel: LWDMG600 Cod. Produttore: DMG600 Cod. EAN: 8013975179451
Cod. Rexel: DO9IM12D Cod. Produttore: 9IM12D Cod. EAN:
Cod. Rexel: GRF000171 Cod. Produttore: F000171 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ELM141330 Cod. Produttore: M141330 Cod. EAN: 7612271413309
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te