Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM043F23F
Cod. Produttore
TCSESM043F23F0
Cod. EAN
3595863892420

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 4 porte in rame

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch gestito TCP/IP è dotato di quattro porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavi in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione di 24 V, un consumo di potenza di 5,3W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame a doppino intrecciato schermato di 5E categoria. Offre i seguenti servizi Ethernet: porta protetta, porta prioritaria, filtraggio multicast, Controllo flusso dati, configurazione tramite server web, VLAN, client SNTP, SMTP V3, protocollo RSTP (Rapid Scanning Tree Protocol), snooping IGMP e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 47 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,4 kg. Il prodotto è certificato CE, GL e C-Tick. È conforme alle normative EN/IEC 61131-2, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, L 1604 Classe 1 Divisione 2, CSA C22.2 No 214 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

profondità

111 mm

larghezza

47 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 4TX