Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM043F1CU
Cod. Produttore
TCSESM043F1CU0
Cod. EAN
3595863894134

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 3TX/1FX - multimodo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il CONNEXIUM MANAGED SWITCH 3TX/1FX-MM offre prestazioni elevate per le reti aziendali. Progettato con tre porte RJ45 a 10/100 Mbps, garantisce una connettività affidabile e veloce. Questo switch è ideale per ambienti di networking complessi, assicurando una gestione efficiente dei dati. La sua compatibilità con Ethernet lo rende una scelta versatile per le esigenze di comunicazione moderne. Sfrutta la potenza del networking avanzato con questo dispositivo di qualità superiore.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

3

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

1

profondità

111 mm

larghezza

47 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 3TX/1FX-MM