› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 UTP CAT5E Toolless incasso bianco

Cod. Rexel BTIJW4279C5E
Cod. Produttore JW4279C5E
Cod. EAN 8005543721209

Informazioni principali

  • Categoria: 5E UTP
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 45x22.5x37 mm
  • Resistenza impatto: IK 04
  • Grado protezione: IP 20
  • Tensione di rottura: ≥ 1000 V
  • Resistenza contatto: ≤ 20 MΩ
  • Serie: BTNET|MATIXGO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MatixGO è una presa RJ45 categoria 5e UTP di colore bianco, progettata per garantire trasmissioni ad alta velocità fino a Gigabit Ethernet. Il meccanismo è adatto per il montaggio a incasso in scatole da 40 mm di profondità e si fissa facilmente con clip. È dotata di due connettori RJ45 8(8) con codifica colore doppia T568A e T568B per una corretta terminazione dei cavi. Supporta conduttori solidi o flessibili con diametro da 0,4 a 0,65 mm e isolamento in polietilene fino a 1,7 mm. I contatti sono placcati oro per garantire affidabilità e bassa resistenza di contatto, mentre la struttura è realizzata in materiali resistenti come policarbonato PBT e ABS autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV. La presa offre una protezione IP20 e una resistenza agli urti IK04, assicurando durata e sicurezza nell’installazione. È conforme agli standard di alimentazione remota Power over Ethernet (PoE) fino a 90 W secondo IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Questo prodotto è progettato per un utilizzo efficiente e duraturo in ambienti LAN, con un'attenzione particolare all'affidabilità e alla qualità del segnale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5E UTP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Connettore RJ45 UTP CAT5E Toolless incasso bianco
€ 10,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info