Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
colore
Bianco
senza alogeni
impiego
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
direzione di uscita
Diritto
qualità del materiale
Materiale termoplastico
campo per dicitura
Senza campo per dicitura
adatto per numero di prese/prese mobili
1
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
codice RAL (simile)
9016
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22,2 mm
altezza dell'apparecchio
52,8 mm
profondità dell'apparecchio
29,9 mm
Numero moduli da frutto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile