› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Connettore diffusore sonoro bianco a molla per impianti audio

Cod. Rexel VI19583.B
Cod. Produttore 19583.B
Cod. EAN 8007352457454

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Connettore a molla
  • Applicazione: Diffusore sonoro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI19583
  • Materiale: Plastica isolante
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione rapida: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a molla per diffusore sonoro, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Connettore diffusore sonoro bianco a molla per impianti audio