› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Connettore a molla diffusore sonoro grigio per impianti audio

Cod. Rexel VI19583
Cod. Produttore 19583
Cod. EAN 8007352451698

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Tipo: Connettore a molla
  • Uso: Diffusore sonoro
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI19583

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a molla per diffusore sonoro, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Connettore a molla diffusore sonoro grigio per impianti audio