Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X3040R
Cod. Produttore
SM1X3040R
Cod. EAN
8013975214152

Informazioni di prodotto

  • Corrente max IEC: 12 A
  • Posizione di montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 19 g
  • Dimensioni: 161,6 x 44,8 x 91,1 mm
  • Omologazioni: CSA, cULus, EAC
  • Conformità: IEC/EN 60947-1/5-1, UL508
  • Serie: SM1X3040R
  • Tipo: Connessione rigida SM1R con BG
Descrizione del produttore: CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1R... CON MINICONTATTORE BG...

Tipologia

Circuito diretto

Produttore

Connessioni rigide SM1R per interruttore e minicontattore BG applicazioni elettriche industriali