Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X3142R
Cod. Produttore
SM1X3142R
Cod. EAN
8013975214183

Informazioni di prodotto

  • Corrente max IEC: 25 A
  • Posizione montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 44 g
  • Dimensioni: 189,3x45x98,5 mm
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN 60947-1, 5-1
  • Omologazioni: UL508, cULus, EAC
  • Applicazione: SM1R con BF09-25D/L
  • Serie: SM1X3142R
Descrizione del produttore: CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1R... CON CONTATTORI BF09...25D E BF09...25L

Tipologia

Circuito diretto

Produttore

Connessioni rigide SM1R per interruttore con contattori BF09-25D/L uso industriale