Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X3141R
Cod. Produttore
SM1X3141R
Cod. EAN
8013975214176

Informazioni di prodotto

  • Corrente max IEC: 25 A
  • Posizione di montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 35 g
  • Dimensioni: 189x44.8x91.1 mm
  • Serie: SM1X3141R
  • Omologazioni: CSA, IEC, UL
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Applicazione: Connessione rigida SM1R-BF09
Descrizione del produttore: CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1R... CON CONTATTORI BF09...25A

Tipologia

Circuito diretto

Produttore

Connessioni rigide SM1R per interruttore e contattori BF09-25A uso industriale