Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X3241P
Cod. Produttore
SM1X3241P
Cod. EAN
8013975214190

Informazioni di prodotto

  • Corrente max IEC: 38 A
  • Posizione di montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 45 g
  • Dimensioni: 198,1x45x89,8 mm
  • Omologazioni: CSA C22.2 n° 14
  • Standard: IEC/EN 60947-1
  • Certificazioni: cULus, EAC, UL508
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1P... CON CONTATTORI BF26...38A

Tipologia

Circuito diretto

Produttore

Connessioni rigide SM1P per interruttore con contattori BF26-38A uso elettrico industriale