Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X3141P
Cod. Produttore
SM1X3141P
Cod. EAN
8013975214169

Informazioni di prodotto

  • Corrente max IEC: 25 A
  • Posizione di montaggio: Normale
  • Peso prodotto: 35 g
  • Dimensioni: 189,1x45x80,4 mm
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL508
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1X3141P
  • Tipo: Connessione rigida SM1P-BF09
Descrizione del produttore: CONNESSIONE RIGIDA INTERRUTTORE SM1-CONTATTORE. PER INTERRUTTORE SM1P... CON CONTATTORI BF09...25A

Tipologia

Circuito diretto

Produttore

Connessioni rigide SM1P per interruttori e contattori BF09-25A, collegamento elettrico sicuro