› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Connessioni rigide per teleinvertitori minicontattori serie BG applicazioni industriali

Cod. Rexel LW11SMX9022
Cod. Produttore 11SMX9022
Cod. EAN 8013975086254

Informazioni principali

  • Serie: BG
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Tipo connessione: rigida
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Conformità: IEC/EN 60947-1
  • Conformità: CSA C22.2 n° 60947-1
  • Conformità: UL 60947-1
  • Applicazione: teleinvertitori con minicontattori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONNESSIONI RIGIDA, PER MINICONTATTORI SERIE BG, CONNESSIONI RIGIDE PER TELEINVERTITORI CON MINICONTATTORI BG...

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Connessioni rigide per teleinvertitori minicontattori serie BG applicazioni industriali