Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710260
Cod. Produttore
BIZ710260
Cod. EAN
3700420321651

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Temperatura max: +150°C
  • Resistenza saline: 408 ore
  • Diametro tubo: 6-9 mm
  • Spessore supporto: 2-7 mm
  • Dimensioni: 17x12 mm
  • Pezzi confezione: 100
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip per bordo lamiera realizzata in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, progettata per il fissaggio di tubi e cavi elettrici su strutture metalliche con bordi di spessore da 2 a 7 mm. Adatta per tubi con diametro da 6 a 9 mm, garantisce un montaggio semplice e veloce senza rischio di deformazione, grazie alla modalità d’uso che prevede l’inserimento diretto del tubo nella clip. Resistente a temperature fino a 150°C e a nebbie saline per 408 ore, è ideale per sospensioni su travi IPN e IPE, offrendo versatilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 2-7 mm, Ø 6-9 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

6 ... 9 mm

adatto per spessore flangia

2 ... 7 mm

Produttore

Clip fissatubo acciaio 2-7 mm Ø 6-9 mm per travi IPN/IPE interno esterno