Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710375
Cod. Produttore
BIZ710375
Cod. EAN
3700420323211

Informazioni di prodotto

  • Spessore supporto: 4-10 mm
  • Ø foro: 6,3 mm
  • Resistenza trazione: 90 daN
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45 post-tempra
  • Resistenza nebbia salina: 480 ore
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip metallica in acciaio zincato C3 progettata per il fissaggio di catenelle su travi IPN con spessore del supporto da 4 a 10 mm. La clip presenta una durezza HRC 43-45 post-tempra e resistenza alla corrosione garantita fino a 480 ore in nebbie saline. Ideale per sostenere e sospendere condotti, dispositivi di illuminazione, controsoffitti, impianti di ventilazione, canaline e tubature. Il montaggio è rapido e semplice, effettuabile con un colpo di martello. La resistenza alla trazione è di 90 daN e ogni confezione contiene 25 pezzi. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 4-10 mm, per catenella (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di controsoffitti sospesi, impianti d'illuminazione e ventilazione su trave IPN tramite cavo, cavetto, catena, catenella e gancio.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Catena

carico di rottura

900 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Attacco IPN 4-10 mm per controsoffitti impianti illuminazione ventilazione

€ 29,56 x 1 pz.
(pz.)
55 pz.
Q.tà consigliata info