› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Attacco IPN metallo per sospensione su trave IPN rapido e sicuro

Cod. Rexel BLBIZ710335
Cod. Produttore BIZ710335
Cod. EAN 3700420325086

Informazioni principali

  • Spessore supporto: 15-20 mm
  • Ø foro: 6,3 mm
  • Resistenza trazione: 90 daN
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza post-tempra: HRC 43-45
  • Resistenza nebbie saline: 480 ore
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: BIZ 710 335

Descrizione del prodotto

Clip metallica in acciaio zincato C3, progettata per il fissaggio rapido e sicuro di catenelle su travi IPN con spessore del supporto da 15 a 20 mm. La durezza post-tempra HRC 43-45 garantisce una resistenza elevata, mentre la protezione contro le nebbie saline assicura una durata prolungata anche in ambienti corrosivi. Ideale per sostenere e sospendere condotti, dispositivi di illuminazione, controsoffitti, impianti di ventilazione, canaline e tubature. Il montaggio è semplice e veloce, effettuabile con un colpo di martello, assicurando stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 15-20 mm, per catenella (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di controsoffitti sospesi, impianti d'illuminazione e ventilazione su trave IPN tramite cavo, cavetto, catena, catenella e gancio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6,3

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

900 N

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Attacco IPN metallo per sospensione su trave IPN rapido e sicuro