› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Clip fissatubo acciaio temperato 2-7mm Ø10-14mm per bordo lamiera

Cod. Rexel BLBIZ710261
Cod. Produttore BIZ710261
Cod. EAN 3700420321668

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore supporto: 2-7 mm
  • Ø tubo: 10-14 mm
  • Lunghezza: 17 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Resistenza temp.: +150 °C
  • Resistenza nebbia salina: 408 ore
  • Serie: BIZ 710 261

Descrizione del prodotto

Clip per bordo lamiera realizzata in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, resistente a temperature fino a 150°C e a nebbie saline per 408 ore. Progettata per il fissaggio di tubi e cavi elettrici, si adatta a supporti con spessore da 2 a 7 mm e tubi con diametro da 10 a 14 mm. Il montaggio è semplice e veloce, grazie alla possibilità di inserire direttamente il tubo nella clip senza deformarla. Ideale per applicazioni su strutture metalliche e sospensioni su travi IPN/IPE, questa clip garantisce versatilità e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 2-7 mm, Ø 10-14 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

10 ... 14 mm

adatto per spessore flangia

2 ... 7 mm

Clip fissatubo acciaio temperato 2-7mm Ø10-14mm per bordo lamiera