› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Clip fissatubo acciaio temperato 8-12mm per travi IPN/IPE interno/esterno

Cod. Rexel BLBIZ710265
Cod. Produttore BIZ710265
Cod. EAN 3700420321705

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore supporto: 8-12 mm
  • Ø tubo supportato: 10-14 mm
  • Lunghezza clip: 22 mm
  • Larghezza clip: 12 mm
  • Resistenza temperatura: +150 °C
  • Protezione: Anti-corrosione
  • Serie: BIZ 710 265

Descrizione del prodotto

Clip per bordo lamiera 8/12-10/14 in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, resistente a temperature fino a +150°C e a nebbie saline per 408 ore. Progettata per il fissaggio di tubi e cavi elettrici su strutture metalliche con rivestimento sull'ala di ferro H o I, ideale per sospensioni su travi IPN/IPE. La clip, con dimensioni di 22 mm di lunghezza e 12 mm di larghezza, si adatta a tubi con diametro da 10 a 14 mm e supporti di spessore 8-12 mm. Il montaggio è semplice e veloce, richiedendo solo di spingere il tubo nella clip senza aprirla manualmente per evitare deformazioni. Confezionata in scatole da 100 pezzi, offre versatilità e praticità per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 8-12 mm, Ø 10-14 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

10 ... 14 mm

adatto per spessore flangia

8 ... 12 mm

Clip fissatubo acciaio temperato 8-12mm per travi IPN/IPE interno/esterno