› Utensili › Fissaggio › Collari in metallo

Clip fissatubo acciaio temperato per bordo lamiera IPN/IPE

Cod. Rexel BLBIZ710266
Cod. Produttore BIZ710266
Cod. EAN 3700420321712

Informazioni principali

  • Lunghezza: 27 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Ø tubo: 15-21 mm
  • Spessore supporto: 8-12 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza temp.: +150 °C
  • Resistenza nebbia salina: 408 ore
  • Serie: BIZ 710 266

Descrizione del prodotto

Clip per bordo lamiera realizzata in acciaio zincato con protezione anti-corrosione, adatta per il fissaggio di tubi e cavi elettrici con diametro da 15 a 21 mm su supporti con spessore da 8 a 12 mm. Resistente a temperature fino a +150°C e a nebbie saline per 408 ore, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Il design versatile permette l’adattamento a diversi supporti, mentre il montaggio è semplice e veloce, richiedendo solo di spingere il tubo nella clip senza bisogno di aprirla manualmente, evitando così deformazioni. Ideale per sospensioni su travi IPN/IPE e strutture metalliche con rivestimento sull’ala di ferro H o I. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Clip fissatubo per bordo lamiera, spessore 8-12 mm, Ø 15-21 mm, in acciaio temperato (x 100), ideale per fissare tubi o cavi elettrici su travi IPN o IPE. Posa manuale o tramite martello, facile e sicura. Da montare in ambiente interno ed esterno.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

diametro del tubo/cavo

15 ... 21 mm

adatto per spessore flangia

8 ... 12 mm

Clip fissatubo acciaio temperato per bordo lamiera IPN/IPE