Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840050
Cod. Produttore
840050
Cod. EAN
4013364070141

Informazioni di prodotto

Conduttore cordato 9mm 50mmq Al (19x1,8mm)

Documentazione tecnica

Il DEH840050 è un conduttore cordato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un diametro di 9 mm e una sezione di 50 mmq, questo conduttore in alluminio offre una conduzione efficiente e sicura. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per diverse installazioni. Perfetto per chi cerca un prodotto che unisca resistenza e funzionalità, il DEH840050 è un'ottima scelta per le esigenze elettriche più impegnative. Descrizione del produttore: Il DEH840050 è un conduttore cordato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un diametro di 9 mm e una sezione di 50 mmq, questo conduttore in alluminio offre una conduzione efficiente e sicura. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per diverse installazioni. Perfetto per chi cerca un prodotto che unisca resistenza e funzionalità, il DEH840050 è un'ottima scelta per le esigenze elettriche più impegnative.

sezione

50 mm²

diametro esterno

9 mm

numero di fili singoli

19

materiale

alluminio

superficie

non trattato

diametro dei fili singoli

1.8 mm

applicazione protezione dai fulmini

Produttore

CONDUTTORE CORDATO 9MM 50MMQ AL (19