Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
0ARG16R1X120B
Cod. Produttore
390010001450799

Documentazione tecnica

CAVO ARG16R16 1X120 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Grigio

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Tipo cavo

ARG16R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Arg16R16 1X120 0,6/1Kv Allum. Cca