Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
9ARE4E4X-4X16B
Cod. Produttore
28804459928-4X16

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione affidabile e conforme agli standard, ideale per installazioni permanenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla struttura flessibile a elica
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durata nel tempo
  • Compatibilità con diverse applicazioni di bassa e media tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza nella distribuzione elettrica
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Soluzione affidabile per impianti residenziali e industriali

Documentazione tecnica

CAVO CAVO 0,6/1K 4X1X16 AL.XLPE ELICAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO 0,6/1K 4X1X16 AL.XLPE ELICAScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

16

Imballo

Bobina

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Tipo cavo

ARE44X

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Produttore

Cavo 0,6/1K 4X1X16 Al.Xlpe Elica