Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
CMCT440EN
Cod. Produttore
CT440EN
Cod. EAN
8023903396379

Informazioni di prodotto

COMBINATORE TEL. GSM 3G IP EN54-21

Documentazione tecnica

24Combinatore telefonico IP, GSM, 3G/4G. Certificato EN54-21. Dotato di schermo tattile per la configurazione delle impostazioni, configurazione facilitata attraverso la programmazione Wizard. Predispone di n?4 ingressi monitorati tra cui 2 dedicati alle segnalazioni di Allarme e Guasto incendio quando il combinatore ? in modalit? EN54-21 e n?4 rel? a bordo (100mA@24VDC), alloggiato in un box plastico che ne consente un pratico montaggio. Alimentazione 9-28VDC, assorbimento 151mA. N.B. L?istituto / centrale di ricezione allarmi deve essere certificato per le norme vigenti e dotato di un software (ISA-4) che possa garantire la performance richiesta dalla norma.

Produttore

Combinatore telefonico IP/GSM/3G/4G touchscreen, 4 ingressi (2 allarme/guasto), 4 relè 100mA 24VDC, wizard config, 9-28VDC 151mA, EN54-21