Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE213500
Cod. Produttore
VE213500
Cod. EAN
8007951119586

Informazioni di prodotto

SENSOR 200 RIVELATORE DI PRES.

Documentazione tecnica

Il sensore VEVE213500 è un rilevatore di presenza progettato per applicazioni di sicurezza e automazione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono facile da integrare in diversi sistemi di controllo. Dotato di un'ottica precisa e di un grado di protezione elevato, assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali o esterni. La tecnologia avanzata permette una rilevazione accurata del movimento o della presenza, contribuendo a ottimizzare i sistemi di illuminazione, sicurezza e automazione domestica o industriale. La compatibilità con vari standard di sicurezza e le caratteristiche di installazione semplificata fanno di questo sensore una soluzione efficace per migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

2 m

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

30 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

200 ... 200 GRADO

Produttore

Sensore di presenza VEVE213500 infrarossi rotabile per sicurezza e automazione impianti elettrici

€ 28,98 x 1 pz.
(pz.)