Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA785103
Cod. Produttore
785103
Cod. EAN
8055195012385

Informazioni di prodotto

XP20B D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M BUS
Fotocellula orientabile a parete, sensore 20m

corrente d’uscita max.

20 mA

max. distanza di commutazione

20000 mm

Produttore

XP20B D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M

€ 61,62 x 1 pz.