Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE212700
Cod. Produttore
VE212700
Cod. EAN
8007951119579

Informazioni di prodotto

SENSOR 140 RIVELATORE DI PRES.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

2 m

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

30 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

140 ... 140 GRADO

Produttore

Sensore movimento infrarossi parete testa regolabile sensibilità ritardo impostabili

€ 26,79 x 1 pz.
(pz.)