Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP403000
Cod. Produttore
VP403000
Cod. EAN
8007951053286

Informazioni di prodotto

SENSOR 360 RIVELATORE DI PRES.

Documentazione tecnica

Il sensore VEVP403000 rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la rilevazione di presenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e precisione nelle applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura robusta e il design resistente agli agenti esterni assicurano un funzionamento stabile anche in ambienti industriali complessi. Dotato di un'ottica di forma specifica, offre una copertura completa e accurata del campo di rilevamento. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA permette un'installazione sicura e conforme agli standard di sicurezza internazionali. Ideale per applicazioni che richiedono sensibilità e affidabilità, il sensore si integra facilmente con i circuiti di comando grazie alla sua esecuzione di collegamento elettrico di alta qualità. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici ambienti di lavoro, garantendo prestazioni elevate e una lunga vita utile. Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a soffitto e tecnologia a infrarossi. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3,5 m

altezza di montaggio

2,5 m

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

10 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Sensore di movimento 360° infrarossi installazione a soffitto per rilevazione presenza ambienti industriali

€ 49,64 x 1 pz.
(pz.)