Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129001NNR
Cod. Produttore
129001NNR
Cod. EAN
8005543630242

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2780 - 4060 mm
  • Colore: nero
  • Tipo: colonna bifacciale
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna bifacciale regolabile di colore nero con forma quadrata, progettata per l’installazione su due lati. La struttura è modulare e permette l’utilizzo di fino a 2000 parti superiori, garantendo versatilità e adattabilità nelle configurazioni elettriche. La colonna ha un’altezza regolabile da un minimo di 2780 mm fino a un massimo di 4060 mm, con una base stabile e componenti accessori per un montaggio sicuro e funzionale. Ideale per la gestione ordinata di impianti elettrici, offre un design robusto e moderno, adatto a diversi ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - colonna bifacciale altezza 2780 - 4060 mm. Colore nero

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Altro

colore della parte superiore

Nero

compensazione dell'altezza

1280 mm

colore della colonna

Nero

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

9005

codice RAL della parte superiore

9005

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2770 ... 4050 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Colonna bifacciale nera Interlink per impianti elettrici interni