Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129001NBA
Cod. Produttore
129001NBA
Cod. EAN
8005543630228

Informazioni di prodotto

Colonna bifacciale Interlink

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna bifacciale regolabile INTERLINK con struttura a forma quadrata, progettata per l'installazione su due lati. Realizzata per garantire un'ampia capacità di utilizzo con fino a 2000 parti superiori impiegabili, offre una soluzione modulare e versatile per la distribuzione elettrica. La colonna è caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La regolabilità consente un adattamento preciso all'ambiente di installazione, assicurando facilità di montaggio e manutenzione. Il prodotto è privo di precablaggio, permettendo personalizzazioni secondo le esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - colonna bifacciale alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore bianco

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Altro

colore della parte superiore

Bianco

compensazione dell'altezza

1280 mm

colore della colonna

Bianco

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

9003

codice RAL della parte superiore

9003

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2770 ... 4050 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Colonna bifacciale Interlink alluminio bianco ufficio 2780-4060 mm