Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI129001NAL
Cod. Produttore
129001NAL
Cod. EAN
8005543630235

Informazioni di prodotto

Colonna bifacciale Interlink

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Colonna bifacciale regolabile in alluminio con forma quadrata, progettata per installazioni su due lati. La struttura è robusta e versatile, con un'altezza regolabile da un minimo di 2780 mm fino a un massimo di 4060 mm, ideale per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio e distribuzione elettrica. La colonna supporta fino a 2000 parti superiori utilizzabili, garantendo ampio spazio per l'inserimento di componenti elettrici. Il design in alluminio conferisce leggerezza e resistenza, facilitando l'installazione e la durabilità nel tempo. Non è precablata, offrendo flessibilità per personalizzazioni specifiche. Questa colonna rappresenta una soluzione efficiente per la gestione ordinata e sicura di impianti elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interlink - colonna bifacciale alluminio altezza 2780 - 4060 mm. Colore alluminio naturale

Tipologia

Su due lati

ingresso del cavo

In alto/in basso

regolabile

tipo di fissaggio

Avvitare

numero di parti superiori utilizzabili

2

numero di pareti divisorie

1

Sezione utilizzabile

12340 mm²

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

forma della colonna

Quadrato

superficie della colonna

Anodizzato

colore della parte superiore

Altro

compensazione dell'altezza

1280 mm

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Anodizzato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio a pavimento

altezza della colonna

2770 ... 4050 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Colonna bifacciale alluminio Interlink per impianti elettrici ufficio