Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX51232
Cod. Produttore
DX51232
Cod. EAN
8018678010094

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWDX51232 offre soluzioni complete per l’installazione elettrica, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e versatili
  • Riduzione dei tempi di montaggio con accessori pronti all’uso
  • Affidabilità e robustezza dei materiali per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti sicuri e conformi alle normative
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimali
  • Soluzioni adatte a qualsiasi ambiente, dal residenziale all’industriale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per diametro tubo

16 ... 32 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

COLLARE DI FISSAGGIO IN TECNOPOLIMERO - NON RIAPRIBILE - PER TUBI DIAMETRO 16-32MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035

€ 0,2536 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
800 pz.
Q.tà consigliata info