Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107023N
Cod. Produttore
LL107023N
Cod. EAN
8012680057474

Informazioni di prodotto

CNC50 T Up LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

tensione nominale

24 V

materiale della copertura

vetro opalino

lunghezza

85 mm

flusso luminoso effettivo

269 lm

colore della scatola

acciaio inox

diametro di montaggio

45 mm

potenza della lampada

6.5 W

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

profondità di incasso

90 mm

carico max.

450 kg

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

diametro esterno

65 mm

Produttore

CNC 50 T UP LED TENS. 4K 6,5W INOX