Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107042L3
Cod. Produttore
LL107042L3
Cod. EAN
8012680072835

Informazioni di prodotto

CNC50 T LED Tens. 3K Antrac.

Documentazione tecnica

diametro esterno

65 mm

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

427 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

antracite

lunghezza

77 mm

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

potenza della lampada

6.5 W

diametro di montaggio

45 mm

carico max.

2000 kg

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

tensione nominale

24 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

profondità di incasso

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

CNC 50 T LED TENS. 3K 6,5W ANTRAC.

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui