Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107006MN
Cod. Produttore
LL107006MN
Cod. EAN
8012680048489

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

profondità di incasso

48 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

Produttore

CNC 35 T LED TENS. 4K 2W INOX