Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corpo luminoso
LED non sostituibile
potenza della lampada
2 W
flusso luminoso effettivo
148 lm
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
temperatura del colore
3000 K
ripartizione della luce
simmetrico
diametro esterno
35 mm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
colore della scatola
acciaio inox
tensione nominale
12 V
apparecchio di servizio
alimentatore standard
lunghezza
49 mm
materiale della copertura
vetro trasparente
diametro di montaggio
30 mm
carico max.
500 kg
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
profondità di incasso
48 mm
max. temperatura superficiale
65 °C
classe di protezione
III
tipo di tensione
AC
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te