Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107034M3
Cod. Produttore
LL107034M3
Cod. EAN
8012680067084

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 3K Antrac.

Documentazione tecnica

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

tensione nominale

21 V

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

3000 K

profondità di incasso

49 mm

Produttore

CNC 35 T LED TENS. 3K 2W ANTRAC.