Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1070282
Cod. Produttore
LL1070282
Cod. EAN
8012680058327

Informazioni di prodotto

CNC35 Swing Spot LED 2.7K Inox

Documentazione tecnica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK07

diametro esterno

30 mm

materiale della scatola

alluminio

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

500 mA

prestazioni del sistema

2 W

regolabilità

orientabile

lunghezza

69 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

2700 K

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

acciaio inox

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

CNC 35 SWING SPOT LED 2.7K 2W INOX