Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL119005M3
Cod. Produttore
LL119005M3
Cod. EAN
8012680079902

Informazioni di prodotto

CNC25 T LED Tens. 3K Antrac.

tensione nominale

12 V

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

25 mm

profondità di incasso

51 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

diametro di montaggio

20 mm

temperatura del colore

3000 K

Produttore

CNC25 T LED TENS. 3K ANTRAC.