Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL119002M3
Cod. Produttore
LL119002M3
Cod. EAN
8012680078103

Informazioni di prodotto

CNC25 Q LED 3K Inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

III

tensione nominale

4.8 V

larghezza

25 mm

lunghezza

25 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro di montaggio

20 mm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

CNC 25 Q LED 3K 2W INOX