Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123007N
Cod. Produttore
LL123007N
Cod. EAN
8012680083565

Informazioni di prodotto

CNC100 2L LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

classe di protezione

I

carico max.

2000 kg

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

320 lm

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

diametro esterno

100 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

5 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza

103 mm

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

tensione nominale

220 V

Produttore

CNC 100 2L LED 4K 5W GRIGIO