Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMS121CA
Cod. Produttore
CMS121CA
Cod. EAN
7612271453039

Informazioni di prodotto

CMS-121CA OPEN-CORE SENSOR 40A CABLE

Documentazione tecnica

CMS-121CA 18mm Open-Core Sensor 40A

valore finale dell'intervallo di misura corrente

40 A

funzione di configurazione integrata

valore iniziale intervallo di misura corrente

0.1 A

frequenza della tensione nominale

50 Hz

Produttore

ABB

CMS-121CA OPEN-CORE SENSOR 40A CABL