Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582Q2N
Cod. Produttore
LL582Q2N
Cod. EAN
8012680039968

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Nero

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

lampada universale

colore della luce

blu

colore della scatola

nero

portalampada

2G10

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

600 °C - 30 sec.

tipo di dimmerazione

DALI

circuito

induttivo

temperatura del colore

4000 K

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK00

ripartizione della luce

asimmetrico

Produttore

CLASS TO 330 LED 1950LM 4K NERO